SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X30

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX4X30EFA2-50
Rubix:08321266
Fabrikant:9047240 30
EAN:4043377247100
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X30


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse