SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X170

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX10X170PFA2-50
Rubix:A0828599
Fabrikant:90472100 170/80
EAN:4043377381798
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X170

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X170


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X170

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
167,65 excl. BTW
/ 100 stuks
202,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

170 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse