SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3X30

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX3X30EFA4-50
Rubix:A0828516
Fabrikant:9047430 30
EAN:4043377382467
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3X30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3X30


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 3X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt10
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
15,45 excl. BTW
/ 500 stuks
18,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse