SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X80/50
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX8X80PFA2-50
Rubix:A0557996
Fabrikant:9047280 80/50
EAN:4043377201942


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X80/50
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X80/50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,58 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
80 mm