SPARTEX RVS A2 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X280
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT10X280PFA2-50
Rubix:A0833686
Fabrikant:91472100 280/105
EAN:4043377377654


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X280
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X280
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 534,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 646,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
280 mm