SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 4X70

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT4X70PFA2-50
Rubix:A0833511
Fabrikant:9147240 70/42
EAN:4043377278838
SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 4X70

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 4X70


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 4X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 16,16 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking