SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 6X100
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT6X100PFA1
Rubix:A0833077
Fabrikant:9147400660 100/70
EAN:4043377388001


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 6X100
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 6X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,61 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 40,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm