SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 3X20MM

Houtschroeven met halfronde kop en gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRF3X20PFA2-50
Rubix:08252246
Fabrikant:009623 20
EAN:4043377018847
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 3X20MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 3X20MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BK D96 3X20MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 96
Vorm van de kophalfrond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 8,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 10,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking