SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X120
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT8X120PFA4-50
Rubix:A0833367
Fabrikant:9147480 120/80
EAN:4043377378170


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X120
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 125,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
120 mm