SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4X60MM

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX4X60EFA2-50
Rubix:A0829049
Fabrikant:9046240 60
EAN:4043377200020
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4X60MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4X60MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 4X60MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 14,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 17,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking