SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M5X25

TF veiligheidsschroef stift, metrische draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTF5X25TXEFA2
Rubix:A0832391
Fabrikant:912325 25
EAN:4043377131881
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M5X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M5X25


SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M5X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM5
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukt 25 pin
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 13,10 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 15,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

25 mm

Metrische diameter