Referenties
Iscar:TGFH 32C-3-JHP
Rubix:20754560
Fabrikant:2302311

Productdetails : ISCAR TANG-GRIP STEEKHOUDER TGFH 32C-3-JHP 2302311
TGFH-JHP - bladen voor afsteken en groefsteken voor TANG-GRIP inserts, met kanalen voor hogedruk koelvloeistof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 84 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x40x15 mm |
| Gewicht verpakking | 103 g |
| Schakering | tgfh-jhp |
| Profiel | tgfh-jhp |
| Richting | links/rechts |
| Materiaal | staal |
| Insertmaat | 32 mm |
| Type plaatje | blades and adapters for parting & grooving |
| Draad | 3,5 mm |
| Type | tgfh-jhp |
| Snijdiameter | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,00 excl. BTW
/ stuk
€ 228,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen