Referenties
Iscar:PENTA 24N050J000 IC908
Rubix:A0165192
Fabrikant:6003104




Productdetails : ISCAR PENTA-CUT DO-GRIP STEEKPLAAT 24N050J000 IC908 6003104
PENTA 24N-J - Parting and precision grooving insert on soft parts, minimizes burr size. Most economical system with 5 cutting edges.
Indexeerbaar steek-/groef-inzetplaatje van hardmetaal met TiAlN-coating (IC908) voor parting en precisie groeven in zachte materialen. Met 5 snijkanten en 0,5 mm snijbreedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,4 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 12 g |
| Schakering | 0,5 |
| Profiel | j |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 4 mm |
| Type plaatje | penta 24n-j |
| Type | penta 24n-j |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 338,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 409,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen