SMC THERMO CHILLER HRS018-W-20-MT

Thermo-chiller

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:HRS018-W-20-MT
Rubix:A0148422
Fabrikant:01549336
SMC THERMO CHILLER HRS018-W-20-MT
Technische samenvatting
Typewater/olie
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRS018-W-20-MT


De thermo-chiller HRS biedt handige functies, zelfdiagnose en een controleweergave voor eenvoudig onderhoud. Een schuin geplaatste toevoerpoort vergemakkelijkt het aanvoeren van de circulerende vloeistof, zelfs wanneer units gestapeld zijn. Een groot digitaal display geeft een duidelijk beeld van de actuele en ingestelde waarden. Het stofdichte filter is geïntegreerd in het rooster van het voorpaneel, waardoor het monteren en verwijderen van het HRS-filter eenvoudig en zonder gereedschap kan worden uitgevoerd.

Sterke punten

•Compact type thermo-chiller

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typewater/olie
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Hoogte615 mm
Spanning200/230 V
Inhoud5 l
Minimaal waterdebiet27 l/min
Maximaal waterdebiet29 l/min
Modelhrs
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8.028,00 excl. BTW
/ stuk
9.713,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 35 dagen