SMC THERMO CHILLER HRS050-WF-20-M

Thermo-chiller

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:HRS050-WF-20-M
Rubix:A0731232
Fabrikant:00866645
SMC THERMO CHILLER HRS050-WF-20-M
Technische samenvatting
Typewater/olie
Maximaal oliedebiet28 l/min
Minimale temperatuur5 °C
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRS050-WF-20-M


Thermo-chiller HRS biedt handige functies, zelfdiagnose en een controleweergave voor eenvoudig onderhoud. Een schuin geplaatste toevoerpoort vergemakkelijkt het aanvoeren van de circulerende vloeistof, zelfs wanneer de eenheden gestapeld zijn. Een groot digitaal display biedt een duidelijk zicht op de actuele en ingestelde waarden. Het stofdichte filter is geïntegreerd in het rooster van het voorpaneel, waardoor het monteren en verwijderen van het HRS-filter eenvoudig en zonder gereedschap kan worden uitgevoerd.

Sterke punten

•Compacte thermo-chiller

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typewater/olie
Maximaal oliedebiet28 l/min
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Hoogte976 mm
Spanning200/230 V
Inhoud5 l
Minimaal waterdebiet16 l/min
Maximaal waterdebiet16 l/min
Wateraansluitingrc1/2 ''
Modelhrs050
Maximale bedrijfsdruk5 bar
Minimaal oliedebiet23 l/min
Olieaansluitingrc1/2 ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10.114,43 excl. BTW
/ stuk
12.238,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 35 dagen