SMC DRUKSENSOR HRS HRS-S0011

Thermo-koeler

Zie technische informatie
Referenties
SMC:HRS-S0011
Rubix:A0731259
Fabrikant:00807987
EAN:3618036094497
SMC DRUKSENSOR HRS HRS-S0011
Technische samenvatting
Maximaal oliedebiet7 l/min
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC DRUKSENSOR HRS HRS-S0011


Thermo-chiller HRS biedt handige functies, zelfdiagnose en een controleweergave voor eenvoudig onderhoud. Een schuin geplaatste toevoerpoort vergemakkelijkt de toevoer van circulerende vloeistof, zelfs wanneer units gestapeld zijn. Een groot digitaal display geeft een duidelijk zicht op de huidige en ingestelde waarden. Het stofdichte filter is geïntegreerd in het rooster van het frontpaneel, waardoor het monteren en verwijderen van de HRS?filter eenvoudig en zonder gereedschap kan worden uitgevoerd.

Sterke punten

•Compacte thermische chiller
Zelfdiagnose en controleweergave voor eenvoudig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximaal oliedebiet7 l/min
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Hoogte615 mm
Spanning100 - 115 V
Inhoud5 l
Minimaal waterdebiet8 l/min
Maximaal waterdebiet12 l/min
Wateraansluitingrc3/8 ''
Modelhrs
Maximale bedrijfsdruk5 bar
Minimaal oliedebiet5 l/min
Olieaansluitingrc1/2 ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
225,61 excl. BTW
/ stuk
272,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen