Referenties
INA:EGW28-E40
Rubix:A0610750
Fabrikant:0979563760000
EAN:4064327937810

Productdetails : INA EGW 28 E40 GLIJTAATSSCHIJF
Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 48 mm |
| Breedte | 1,5 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 298000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,18 excl. BTW
/ stuk
€ 5,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen