INA EGW 48 E50/Y GLIJTAATSSCHIJF

Thrust washer

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGW48-E50-Y
Rubix:03191363
Fabrikant:0708993800000
EAN:4012802758030
INA EGW 48 E50/Y GLIJTAATSSCHIJF

Technische samenvatting

Binnendiameter48 mm
Buitendiameter74 mm
Breedte2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGW 48 E50/Y GLIJTAATSSCHIJF


Drukring, lage onderhoudskosten, materiaal volgens ISO 3547-4, met stalen achtergrond

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht30,6 g
Binnendiameter48 mm
Buitendiameter74 mm
Breedte2 mm
Materiaalstalen drager met polymeerglijlaag e50 (metaal-polymeercomposiet), loodvrij
Dikte2 mm
Type lagerspelingcn
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur110 °C
Typedrukring (metaal-polymeercomposiet, glijmateriaal e50)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a349000 N
Aangepaste tariefcode84833080
€ 8,85 excl. BTW
/ stuk
€ 10,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen