FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-K-25-1800-PPV-A-GK 1312501
Lineaire aandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DGC-K-25-1800-PPV-A-GK
Rubix:A0028374
Fabrikant:1312501(DGC-K-25-1800-PPV-A-GK)

Technische samenvatting
| Type | lineaire aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 1800 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-K-25-1800-PPV-A-GK 1312501
Positioneringsaandrijving met excentrisch afdichtingssysteem voor vrijwel lekvrije lange slagen zonder beperkingen. Zonder externe geleiding, voor eenvoudige aandrijffuncties
Sterke punten
•Compact ontwerp: 30% kleiner dan basisontwerp DGC-G
Basis aandrijving zonder geleiding, voor eenvoudige aandrijffuncties
Laag bewegend eigengewicht
Symmetrisch ontwerp
Basis aandrijving zonder geleiding, voor eenvoudige aandrijffuncties
Laag bewegend eigengewicht
Symmetrisch ontwerp
Toepassingen
Openen en sluiten van deuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lineaire aandrijving |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 1800 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 496,75 excl. BTW
/ stuk
€ 601,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen