Kegellager Timken 13621D, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 38.1 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:13621D
Rubix:03320196
Fabrikant:100008561
EAN:0053893178332







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
Productdetails : TIMKEN 13621 D CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x46,0756 mm |
| Gewicht verpakking | 249,9 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,641 kg |
| Serie | 13600 |
| Totale breedte lager | 46,032 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 117000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,66 excl. BTW
/ stuk
€ 168,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen