Kegellager SKF 32938, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 47.85 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32938
Rubix:03470898
Fabrikant:38109
EAN:7316577120779


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 47,85 mm |
Productdetails : SKF 32938 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellager, radiaal, eenrijig - metrisch standaard N.v.t.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x260x260 mm |
| Logistiek gewicht | 6910 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 47,85 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 329 |
| Referentietoerental | 1600 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7650000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 443000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 705,84 excl. BTW
/ stuk
€ 854,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden