Kegellager Timken 29630, Buitendiameter: 120.65 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:29630
Rubix:03321633
Fabrikant:100037696
EAN:0053893239552
TIMKEN 29630 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter120,65 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29630 CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht verpakking499 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter120,65 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,4 kg
Serie29600
Totale breedte lager25,403 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r166000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,10 excl. BTW
/ stuk
73,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen