Kegellager Timken 8573, Buitendiameter: 327.03 mm | Binnendiameter: 228.6 mm | Breedte: 114.3 mm

Timken kegelrollager 8500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8573
Rubix:03325069
Fabrikant:100035350
EAN:0053893152349
TIMKEN 8573 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter327,03 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8573 CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52,388x278,892x278,892 mm
Logistiek gewicht9310 g
Afmeting verpakking (D x B x H)311,15x311,15x69,85 mm
Gewicht verpakking9310 g
Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter327,03 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
Serie8500
Kokerstaal
€ 2.019,63 excl. BTW
/ stuk
€ 2.443,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.