Kegellager Timken H212749-20024, Buitendiameter: 93.401 mm | Binnendiameter: 65.987 mm | Breedte: 41.5 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H212749-20024
Rubix:03384126
Fabrikant:100194322
EAN:0053893510521
TIMKEN H 212749 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter65,987 mm
Buitendiameter93,401 mm
Breedte41,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 212749 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking1461,0 g
Binnendiameter65,987 mm
Buitendiameter93,401 mm
Breedte41,5 mm
Type lagerspelingcn
€ 215,58 excl. BTW
/ stuk
€ 260,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.