Kegellager Timken 3720B, Buitendiameter: 93.264 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 23.813 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:3720B
Rubix:03384798
Fabrikant:100034026
EAN:0053893129921


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 3720B CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 292,6 g |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | 3700 |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 153000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,20 excl. BTW
/ stuk
€ 180,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




