Kegellager Timken 24261, Buitendiameter: 66.421 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 15.875 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:24261
Rubix:03384693
Fabrikant:100096567
EAN:0053893208077
TIMKEN 24261 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter66,421 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 24261 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15,875x66,421x66,421 mm
Logistiek gewicht123 g
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking122,9 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter66,421 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serie24000 (typ ts)
Totale breedte lager19,05 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55900 N
€ 264,15 excl. BTW
/ stuk
€ 319,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.