Kegellager Timken H715348-20024, Buitendiameter: 111.252 mm | Binnendiameter: 77.788 mm | Breedte: 46.038 mm
Kegellagerconus
Zie technische informatieReferenties
Timken:H715348-20024
Rubix:03384145
Fabrikant:100115166
EAN:0053893668253


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 77,788 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 111,252 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN H 715348-20024 CONE
Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1828,0 g |
| Binnendiameter | 77,788 mm |
| Buitendiameter | 111,252 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,47 excl. BTW
/ stuk
€ 370,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen