Referenties
Timken:43131
Rubix:03383673
Fabrikant:100000222
EAN:0053893288765

Productdetails : TIMKEN 43131 CONE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 342,5 g |
| Binnendiameter | 33,337 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,78 excl. BTW
/ stuk
€ 96,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





