Kegellager Timken 44131, Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 23.698 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:44131
Rubix:03322835
Fabrikant:100028730
EAN:0053893290546


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Breedte | 23,698 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN 44131 CONE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 502,6 g |
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Breedte | 23,698 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,737 kg |
| Serie | 44000 |
| Totale breedte lager | 25,4 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 88600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 99800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,11 excl. BTW
/ stuk
€ 163,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen