Kegellager Timken HH224335, Buitendiameter: 212.73 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 142.88 mm

Timken kegelrollager HH224300

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH224335
Rubix:03320009
Fabrikant:100122403
EAN:0053893518336
TIMKEN HH 224335 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter212,73 mm
Breedte142,88 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 224335 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)203,2x203,2x77,724 mm
Gewicht verpakking8038,1 g
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter212,73 mm
Breedte142,88 mm
Type lagerspelingcn
Seriehh224300
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.255,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.519,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.