Kegellager Timken 520X, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 26.988 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:520X
Rubix:03384890
Fabrikant:100028876
EAN:0053893049366
TIMKEN 520 X CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte26,988 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 520 X CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking370,6 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte26,988 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,2 kg
Serie525
Totale breedte lager34,925 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r191000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42700 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
196,31 excl. BTW
/ stuk
237,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen