Kegellager Timken 93708-902A1, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 179.974 mm | Breedte: 146.05 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:93708-902A1
Rubix:03325397
EAN:0053893390000


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 179,974 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 146,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 93708-902A1 KEGELLAGER ASSY
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 179,974 mm |
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 146,05 mm |
| Serie | 93000 |
| Totale breedte lager | 146,05 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 190000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.124,23 excl. BTW
/ stuk
€ 14.670,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen