Kegellager Timken 98400-90036, Buitendiameter: 200.152 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 115.888 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:98400-90036
Rubix:03325726
EAN:0053893458243
TIMKEN 98400-90036 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200,152 mm
Breedte115,888 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 98400-90036 KEGELLAGER ASSY


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200,152 mm
Breedte115,888 mm
Gewicht14,309 kg
Serie98000
Totale breedte lager115,888 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr839000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.005,95 excl. BTW
/ stuk
3.637,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen