TIMKEN MB 11 BORGRING

Timken-drukschijf MB

Zie technische informatie

Referenties

Timken:MB11
Rubix:03329078
EAN:0087796028128
TIMKEN MB 11 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter81 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN MB 11 BORGRING


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter81 mm
Breedte1,5 mm
Aangepaste tariefcode73182200
€ 23,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen