Kegellager Timken H924010D, Buitendiameter: 214.312 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 52.388 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:H924010D
Rubix:03385059
Fabrikant:100060932
EAN:0053893709697







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 214,312 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
Productdetails : TIMKEN H 924010 D CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 88,9x234,95x234,95 mm |
| Gewicht verpakking | 5835,5 g |
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 214,312 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,856 kg |
| Serie | h924000 |
| Totale breedte lager | 115,885 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 970000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.660,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2.009,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen