Kegellager Timken 74850B, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 34.925 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:74850B
Rubix:03384983
Fabrikant:100008735
EAN:0053893396064
TIMKEN 74850B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74850B CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34,925x223,733x223,733 mm
Logistiek gewicht1994 g
Afmeting verpakking (D x B x H)241,5032x241,5032x55,7276 mm
Gewicht verpakking1994 g
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Serie74000
Kokerstaal
Totale breedte lager20,638 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r614000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr382000 N
€ 1.719,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2.080,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.