Kegellager Timken HH221432, Binnendiameter: 87.313 mm | Breedte: 57.531 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH221432
Rubix:03326456
Fabrikant:100138082
EAN:0053893515151


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 87,313 mm |
|---|---|
| Breedte | 57,531 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN HH 221432 CONE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 5739,8 g |
| Binnendiameter | 87,313 mm |
| Breedte | 57,531 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,61 kg |
| Serie | hh221400 |
| Totale breedte lager | 57,15 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 692000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 138000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.251,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.514,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen