Kegellager SKF 31311 J2/QDF, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 63 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:31311 J2/QDF
Rubix:03470760
Fabrikant:37398
EAN:7316570693751
SKF 31311 DF KEGELLAGERSET

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 31311 DF KEGELLAGERSET


Kegellager met twee gepaarde eenrijige lagers in O-opstelling zijn gebaseerd op populaire afmetingen eenrijige kegellagers. Ze hebben rijen rollen in X-opstelling (belastingslijnen convergeren in de richting van de lageras) en kunnen kantelmomenten en axiale belastingen in beide richtingen aan en zorgen voor een relatief stijf lager. Ze worden gewoonlijk gebruikt in tandwielkasten, hijsapparatuur, walserijen en machines in de mijnbouw, zoals tunnelgraafmachines.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3237,2 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte63 mm
Type lagerspelingcn
Serie313
Kokerstaal
Referentietoerental3000 rpm
Grenstoerental5600 rpm
Totale breedte lager63 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r275 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr209 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 508,72 excl. BTW
/ stuk
€ 615,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.