Kegellager Timken JHM516810, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 31.5 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JHM516810
Rubix:03385120
Fabrikant:100117545
EAN:0053893630991
TIMKEN JHM 516810 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte31,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 516810 CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Gewicht verpakking704 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte31,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,3 kg
Seriehm516800
Totale breedte lager39 mm
Normiso 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r339000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr282000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,65 excl. BTW
/ stuk
130,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen