Referenties
Timken:05079
Rubix:03383302
Fabrikant:100039946
EAN:0053893163598


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14,38 mm |
Productdetails : TIMKEN 05079 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 70,8 g |
| Binnendiameter | 19,987 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14,38 mm |
| Serie | 5000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,34 excl. BTW
/ stuk
€ 74,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




