Referenties
Timken:3582
Rubix:03322126
EAN:0053893129211




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 87,313 mm |
| Breedte | 30,886 mm |
Productdetails : TIMKEN 3582 CONE
Timken TS kegellager 3582/3525 met conus-bore 40 mm. Ontworpen voor gelijktijdige radiale en axiale belasting met een dynamische axiale rating van 15400 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 87,313 mm |
| Breedte | 30,886 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 3500 |
| Materiaal | gestanst staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 30,163 mm |
| Lagertype | kegellager (ts, tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 15400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,14 excl. BTW
/ stuk
€ 231,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen