TIMKEN M 88046-20395 CONE

Timken kegelrollager M88000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M88046
Rubix:03384491
Fabrikant:100030574
EAN:0053893427904
TIMKEN M 88046-20395 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter68,26 mm
Breedte22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 88046-20395 CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking230,9 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter68,26 mm
Breedte22,23 mm
Seriem88000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 43,96 excl. BTW
/ stuk
€ 53,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen