Kegellager Timken 07097, Buitendiameter: 51.99 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15.01 mm
Timken kegelrollager 07000
Zie technische informatieReferenties
Timken:07097
Rubix:03383307
Fabrikant:100045884
EAN:0053893165288


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 51,99 mm |
| Breedte | 15,01 mm |
Productdetails : TIMKEN 07097 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 81,6 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 51,99 mm |
| Breedte | 15,01 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 7000 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,28 excl. BTW
/ stuk
€ 47,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




