Kegellager Timken 778/772, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 47.625 mm

Timken kegelrollager 775

Zie technische informatie

Referenties

Timken:778/772
Rubix:03324827
EAN:0053893652092
TIMKEN 778/772 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 778/772 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,625x180,975x180,975 mm
Logistiek gewicht5529 g
Afmeting verpakking (D x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Serie775
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
735,67 excl. BTW
/ stuk
890,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.