Kegellager Timken JL69349A/JL69310, Buitendiameter: 63 mm | Binnendiameter: 38 mm | Breedte: 17 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JL69349A/JL69310
Rubix:03385763
EAN:0053893985114
TIMKEN JL 69349 A/JL 69310 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JL 69349 A/JL 69310 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x51,562x51,562 mm
Logistiek gewicht130 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x60,452x60,452 mm
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
Seriel69300
Kokerstaal
Totale breedte lager17 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r55000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51000 N
38,31 excl. BTW
/ stuk
46,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.