Kegellager Timken 49585, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 31.75 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:49585
Rubix:03383757
Fabrikant:100053471
EAN:0053893318066
TIMKEN 49585 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 49585 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x75,438x75,438 mm
Logistiek gewicht742 g
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking742,1 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Serie49500
Kokerstaal
101,82 excl. BTW
/ stuk
123,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.