Kegellager Timken 1780/1730, Buitendiameter: 53.98 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 19.37 mm
Timken kegelrollager 1700
Zie technische informatieReferenties
Timken:1780/1730
Rubix:03321054
EAN:0053893652283


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 53,98 mm |
| Breedte | 19,37 mm |
Productdetails : TIMKEN 1780/1730 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,368x53,975x53,975 mm |
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25,146x59,182x59,182 mm |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 53,98 mm |
| Breedte | 19,37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,87 excl. BTW
/ stuk
€ 151,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen