Kegellager Timken 25877/25821, Buitendiameter: 73.03 mm | Binnendiameter: 34.93 mm | Breedte: 23.81 mm

Timken kegelrollager 25800

Zie technische informatie

Referenties

Timken:25877/25821
Rubix:03385589
EAN:0053893664385
TIMKEN 25877/25821 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,93 mm
Buitendiameter73,03 mm
Breedte23,81 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25877/25821 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,813x73,025x73,025 mm
Logistiek gewicht464 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Binnendiameter34,93 mm
Buitendiameter73,03 mm
Breedte23,81 mm
Type lagerspelingcn
Serie25800
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
55,41 excl. BTW
/ stuk
67,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.