Kegellager Timken 28678/28623, Buitendiameter: 98.425 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 24.608 mm

Timken kegelrollager 28600

Zie technische informatie
Referenties
Timken:28678/28623
Rubix:03321536
EAN:0053893655116
TIMKEN 28678/28623 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter98,425 mm
Breedte24,608 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28678/28623 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24,608x77,069x77,069 mm
Logistiek gewicht562 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter98,425 mm
Breedte24,608 mm
Type lagerspelingcn
Serie28600
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
175,54 excl. BTW
/ stuk
212,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen