Kegellager Timken 3193/3120, Buitendiameter: 72.626 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 30.163 mm
Timken kegelrollager 3100
Zie technische informatieReferenties
Timken:3193/3120
Rubix:03321795
EAN:0053893652580


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,626 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 3193/3120 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,163x72,626x72,626 mm |
| Logistiek gewicht | 581 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33,3756x85,8012x85,8012 mm |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 72,626 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 3100 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,79 excl. BTW
/ stuk
€ 165,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen